Motion
17A10L14WP

DODGE
17A10L14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528024
N° MFR17A10L14WP
Prix2,026.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17A10L14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528024
N° MFR17A10L14WP
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
Prix2,026.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    676 po/lb;76.378 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.74 po
  • Poids
    29 lb
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1200 hp, Sortie 1.8800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.48 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17A10L14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.200 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    17ZBASEWP
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.76 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 534 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476203498
  • Trousse de base J verticale
    17ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
17A10L14WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC