Motion
17A60LR56WP

DODGE
17A60LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528077
N° MFR17A60LR56WP
Prix2,228.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17A60LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528077
N° MFR17A60LR56WP
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
Prix2,228.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    692 po/lb;78.185 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.74 po
  • Poids
    29 lb
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.5100 hp, Sortie 0.3200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.27 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17A60LR56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.520 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    17ZBASEWP
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.8 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 576 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476204785
  • Trousse de base J verticale
    17ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
17A60LR56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC