Motion
17Q20H56HD

DODGE
17Q20H56HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528184
N° MFR17Q20H56HD
Prix2,219.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17Q20H56HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528184
N° MFR17Q20H56HD
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
Prix2,219.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’alésage
    5.41 po
  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    893 po/lb;100.895 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    26 lb, 11.793 kg
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.5200 hp, Sortie 1.2400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.84 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17Q20H56HD
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5200 hp
  • Sortie
    1.2400 hp;0.925 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie à alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.58 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 602 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477005725

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ À TÊTE RÉDUCTRICE TIGEAR-2 17Q20H56HD