Motion
RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC JOINTS DE SORTIE HD

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEALS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08528201
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEALS
Prix2,219.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEALS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08528201
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT SEALS
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
Prix2,219.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’alésage
    5.41 po
  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.68 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476714222
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.28 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 609 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476714222

Aperçu

Description du fabricant
17Q25H56HD TIGEAR-2 REDUCER W/HD OUTPUT