Motion
17Q30R56LT

DODGE
17Q30R56LT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528218
N° MFR17Q30R56LT
Prix1,517.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17Q30R56LT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528218
N° MFR17Q30R56LT
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
Prix1,517.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    859 po/lb;97.054 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.74 po
  • Poids
    26 lb, 11.793 kg
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.0600 hp, Sortie 0.8000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.57 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, basse température
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17Q30R56LT
  • Puissance d’entrée maximale
    1.0600 hp
  • Sortie
    0.8000 hp;0.597 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    17BASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.2 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 615 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476279004
  • Trousse de base J verticale
    17JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
17Q30R56LT TIGEAR-2 REDUCER W/LOW TEMP