Motion
17Q40L14WP

DODGE
17Q40L14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08528226
N° MFR17Q40L14WP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17Q40L14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08528226
N° MFR17Q40L14WP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.74 po

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.43 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.09 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 627 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476206086

Aperçu

Description du fabricant
17Q40L14WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC