Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Longueur de l’alésage5.7000 po;144.78 mm
- Taille du boîtier20
- Distance centrale2.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant20
- Couple de sortie maximal1016 po/lb;114.793 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Charge suspendue1560 lbf;6939.226 N
- Ratio50:1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids34 lb, 15.422 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionÉpoxy blanc
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 0.8200 hp, Sortie 0.5600 hp
- Puissance nominale en service normalEntrée 0.8200 hp, Sortie 0.5600 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entrée3-Piece couplées
- Type d’entrée3-Piece couplées
- LubrificationDeux pièces Harsh Duty
- Numéro de catalogue du fabricant20AZ50H56WP
- Puissance d’entrée maximale0.8200 hp
- Sortie0.5600 hp;0.418 kW
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue6939.226 N, 1560 lbf
- Type de peintureÉpoxy blanc
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA; châssis 56C
- SérieTigear-2
- StyleEntrée 3-Piece couplées ; Alésage creux de sortie
- Convient à un environnement de lavageOui
- Puissance nominale thermiqueEntrée 1.4600 hp ; Sortie 0.5600 hp
- Couple nominal (po-lb)1016 po-lb;114.793 Nm
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.