Motion
20Q15LR56WP

DODGE
20Q15LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528796
N° MFR20Q15LR56WP
Prix2,169.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20Q15LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528796
N° MFR20Q15LR56WP
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
Prix2,169.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    1074 po/lb;121.346 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf;6939.226 N
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.1100 po;53.59 mm
  • Poids
    31 lb, 14.061 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.3000 hp, Sortie 1.9900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.3000 hp, Sortie 1.9900 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Contact à une lèvre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20Q15LR56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.3000 hp
  • Sortie
    1.9900 hp;1.484 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    20ZBASEWP
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 4.3700 hp ; Sortie 1.9900 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1074 po-lb;121.346 Nm
  • Trousse de base J verticale
    20ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
20Q15LR56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC