Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
16X8 CR WI HE25 1/2 RPL SBR60 LAG

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 8 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI08530960
N° MFR16X8 CR WI HE25 1/2 RPL SBR60 LAG

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    8 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE25
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
16X8 CR WI HE25 1/4 CONVOYEUR À DÉCALAGE SIMPLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon