Motion
23Q04LR18WP

DODGE
23Q04LR18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 4:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531459
N° MFR23Q04LR18WP
Prix2,647.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23Q04LR18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 4:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531459
N° MFR23Q04LR18WP
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
Prix2,647.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    978 po/lb;110.499 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    4:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1063 lbf;4728.46 N
  • Ratio
    4:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.1800 po;55.37 mm
  • Poids
    47 lb, 21.319 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.2800 hp, Sortie 6.7900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 7.2800 hp, Sortie 6.7900 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Contact à une lèvre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23Q04LR18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    7.2800 hp
  • Sortie
    6.7900 hp;5.063 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4728.46 N, 1063 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23ZBASEWP
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 11.0500 hp ; Sortie 6.7900 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    978 po-lb;110.499 Nm
  • Trousse de base J verticale
    23ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
23Q04LR18WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC