Motion
23Q12HA56WP

DODGE
23Q12HA56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08531531
N° MFR23Q12HA56WP
Prix2,733.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23Q12HA56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08531531
N° MFR23Q12HA56WP
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
Prix2,733.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1538 po/lb;173.771 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    12:1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    12:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    45 lb, 20.412 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.8200 hp, Sortie 3.3600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.56 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23Q12HA56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    3.8200 hp
  • Sortie
    3.3600 hp;2.506 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie à alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.78 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1170 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476215460

Aperçu

Description du fabricant
23Q12HA56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC