Motion
232Q07R18WP

DODGE
232Q07R18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531742
N° MFR232Q07R18WP
Prix2,559.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
232Q07R18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531742
N° MFR232Q07R18WP
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
Prix2,559.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    232
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    232
  • Couple de sortie maximal
    1234 po/lb;139.423 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    7:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1520 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.18 po
  • Poids
    48 lb, 21.772 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.9600 hp, Sortie 4.5700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.85 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    232Q07R18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    4.9600 hp
  • Sortie
    4.5700 hp;3.408 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6761.297 N, 1520 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.64 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1026 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476212490

Aperçu

Description du fabricant
232Q07R18WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC