Motion
26A05R18WP

DODGE
26A05R18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08532071
N° MFR26A05R18WP
Prix3,237.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26A05R18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08532071
N° MFR26A05R18WP
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
Prix3,237.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1305 po/lb;147.445 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1330 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.67 po
  • Poids
    60 lb
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.7100 hp, Sortie 7.2500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 6.93 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26A05R18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    6.020 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26ZBASEWP
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    8.79 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1247 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476217969
  • Trousse de base J verticale
    26ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
26A05R18WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC