Motion
TAILLE 26 TIGEAR-2 AVEC JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ H.D. O/P

DODGE
SIZE 26 TIGEAR-2 WITH H.D. O/P SEALS

TAILLE 26 TIGEAR-2 AVEC JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ H.D. O/P
N° D’ARTICLE MI08532233
N° MFRSIZE 26 TIGEAR-2 WITH H.D. O/P SEALS
Prix3,315.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SIZE 26 TIGEAR-2 WITH H.D. O/P SEALS

TAILLE 26 TIGEAR-2 AVEC JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ H.D. O/P
N° D’ARTICLE MI08532233
N° MFRSIZE 26 TIGEAR-2 WITH H.D. O/P SEALS
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
Votre prix3,315.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    T2 3-PC CPLD TAILLE 26 V = 3.69
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.17 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.510 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.14 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1685 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477113925

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE 26 TIGEAR-2 AVEC JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ H.D. O/P