Motion
26Q12LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
26Q12LR56 TIGEAR-2 REDUCER

26Q12LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI08532481
N° MFR26Q12LR56 TIGEAR-2 REDUCER
Prix2,318.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26Q12LR56 TIGEAR-2 REDUCER

26Q12LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI08532481
N° MFR26Q12LR56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix2,318.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Rapport nominal
    18 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    12:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.67 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    26Q18LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.63 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    3.760 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.72 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1654 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475995110

Aperçu

Description du fabricant
26Q12LR56 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS