Motion
26Q50H56WP

DODGE
26Q50H56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08532590
N° MFR26Q50H56WP
Prix3,454.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26Q50H56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08532590
N° MFR26Q50H56WP
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
Prix3,454.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2021 po/lb;228.342 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC ARBRE DE 2-3/16 PO
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.6100 hp, Sortie 1.1200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.92 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26Q50H56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    7.710 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.76 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1662 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476221836

Aperçu

Description du fabricant
26Q50H56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC