Motion
30AZ50L14WP

DODGE
30AZ50L14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08533219
N° MFR30AZ50L14WP
Prix5,274.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30AZ50L14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08533219
N° MFR30AZ50L14WP
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
Prix5,274.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2777 po/lb;313.759 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf;10230.91 N
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po
  • Poids
    91 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    30A10R18LT RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1600 hp, Sortie 1.5400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.1600 hp, Sortie 1.5400 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, basse température
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30AZ50L14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    8.710 hp
  • Sortie
    1.540 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30ZBASEWP
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    12 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2347 po-lb
  • Trousse de base J verticale
    30ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
30AZ50L14WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN