Motion
30Q15R18HD

DODGE
30Q15R18HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08533468
N° MFR30Q15R18HD
Prix3,646.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30Q15R18HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08533468
N° MFR30Q15R18HD
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
Prix3,646.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    3339 po/lb;377.256 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po
  • Poids
    86 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.0400 hp, Sortie 6.1800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.39 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30Q15R18HD
  • Puissance d’entrée maximale
    2.600 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30BASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.72 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2371 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476277611
  • Trousse de base J verticale
    30JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
30Q15R18HD TIGEAR-2 RÉDUCTEUR AVEC HD