Motion
30Q50LR56WP

DODGE
30Q50LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08533526
N° MFR30Q50LR56WP
Prix3,626.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30Q50LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08533526
N° MFR30Q50LR56WP
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
Prix3,626.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2777 po/lb;313.759 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po
  • Poids
    81 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1600 hp, Sortie 1.5400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.25 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30Q50LR56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.34 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2257 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476226596
  • Trousse de base J verticale
    30ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
30Q50LR56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC