Motion
32A10H18

DODGE
32A10H18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08533647
N° MFR32A10H18
Prix5,333.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32A10H18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08533647
N° MFR32A10H18
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
Prix5,333.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po, 49.21 mm
  • Longueur de l’alésage
    7.7600 po;197.10 mm
  • Taille du boîtier
    32
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    32
  • Couple de sortie maximal
    2876 po/lb;324.944 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Charge suspendue
    1720 lbf;7650.941 N
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9375 po, 49.21 mm
  • Poids
    112 lb, 50.802 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    32A40LR14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 8.7100 hp, Sortie 7.9900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 8.7100 hp, Sortie 7.9900 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32A10H18
  • Puissance d’entrée maximale
    2.600 hp
  • Sortie
    7.990 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7650.941 N, 1720 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées ; Soufflet de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 11.9700 hp ; Sortie 7.9900 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2876 po-lb;324.944 Nm

Aperçu

Description du fabricant
32A10H18 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS