Motion
32S05R

DODGE
32S05R

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08533803
N° MFR32S05R
Prix3,373.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32S05R

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08533803
N° MFR32S05R
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
Prix3,373.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    32
  • Couple de sortie maximal
    1987 po/lb;224.501 nm
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    1330 lbf;5916.135 N
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.2600 po|Sortie 3.2000 po
  • Poids
    85 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 11.6500 hp, Sortie 11.0300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 11.6500 hp, Sortie 11.0300 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32S05R
  • Puissance d’entrée maximale
    16.310 hp
  • Sortie
    11.030 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 16.7800 hp ; Sortie 11.0300 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1987 po-lb;224.501 Nm

Aperçu

Description du fabricant
32S05R RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS