Motion
35Q20H56BD111

DODGE
35Q20H56BD111

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08535030
N° MFR35Q20H56BD111
Prix6,062.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35Q20H56BD111

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08535030
N° MFR35Q20H56BD111
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
Prix6,062.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.688 po
  • Longueur de l’alésage
    8.74 po
  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4701 po/lb;531.142 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    100 lb, 45.359 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.5100 hp, Sortie 6.5300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 5.03 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35Q20H56BD111
  • Puissance d’entrée maximale
    5.050 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.97 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3620 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476310790

Aperçu

Description du fabricant
35Q20H56BD111 RÉDUCTEUR TIGEAR-2 1-11/16 PO