Motion
35Q40LR14WP

DODGE
35Q40LR14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08535083
N° MFR35Q40LR14WP
Prix4,996.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35Q40LR14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08535083
N° MFR35Q40LR14WP
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
Prix4,996.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4757 po/lb;537.469 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.51 po
  • Poids
    100 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.2500 hp, Sortie 3.3000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.51 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35Q40LR14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    13.200 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    35ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.54 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3622 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476231194
  • Trousse de base J verticale
    35ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
35Q40LR14WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC