Motion
38A10R18

DODGE
38A10R18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535211
N° MFR38A10R18
Prix6,559.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
38A10R18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535211
N° MFR38A10R18
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
Prix6,559.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Hauteur du boîtier
    3.8800 po, 98.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    4369 po/lb;493.631 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2700 lbf;12010.198 N
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.2000 po
  • Poids
    129 lb, 58.513 kg
  • Largeur
    4.7500 po, 120.65 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    38A60LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 13.2000 hp, Sortie 12.1300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 13.2000 hp, Sortie 12.1300 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    38A10R18
  • Puissance d’entrée maximale
    2.860 hp
  • Sortie
    12.130 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12010.198 N, 2700 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 14.4500 hp ; Sortie 12.1300 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4369 po-lb;493.631 Nm

Aperçu

Description du fabricant
38A10R18 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS