Motion
38A25L18

DODGE
38A25L18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.6250 po, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535232
N° MFR38A25L18
Prix6,559.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
38A25L18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.6250 po, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535232
N° MFR38A25L18
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
Prix6,559.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    4195 po/lb;473.971 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf;12277.092 N
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.2000 po
  • Poids
    129 lb, 58.513 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    38Q07R18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.5400 hp, Sortie 4.6600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 5.5400 hp, Sortie 4.6600 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    38A25L18
  • Puissance d’entrée maximale
    14.600 hp
  • Sortie
    4.660 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 7.4000 hp ; Sortie 4.6600 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4195 po-lb;473.971 Nm

Aperçu

Description du fabricant
3825L18 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS