Motion
38A50LR56

DODGE
38A50LR56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08535251
N° MFR38A50LR56
Prix6,976.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
38A50LR56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08535251
N° MFR38A50LR56
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
Prix6,976.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    4209 po/lb;475.553 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    12 : 1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf;12277.092 N
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.2000 po
  • Poids
    122 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    38Q12R21 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.1800 hp, Sortie 2.3400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 3.1800 hp, Sortie 2.3400 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    38A50LR56
  • Puissance d’entrée maximale
    10.450 hp
  • Sortie
    2.340 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 4.0900 hp ; Sortie 2.3400 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4209 po-lb;475.553 Nm

Aperçu

Description du fabricant
38A50LR56 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS