Motion
38Q25LR14

DODGE
38Q25LR14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08535317
N° MFR38Q25LR14
Prix6,157.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
38Q25LR14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08535317
N° MFR38Q25LR14
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
Prix6,157.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    4195 po/lb;473.971 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf;12277.092 N
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.2000 po
  • Poids
    109 lb, 49.442 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    38S15R RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.5400 hp, Sortie 4.6600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 5.5400 hp, Sortie 4.6600 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    38Q25LR14
  • Puissance d’entrée maximale
    10.020 hp
  • Sortie
    4.660 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 7.4000 hp ; Sortie 4.6600 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4195 po-lb;473.971 Nm

Aperçu

Description du fabricant
38Q25LR14 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS