Motion
38Q30R56

DODGE
38Q30R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08535329
N° MFR38Q30R56
Prix5,235.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
38Q30R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08535329
N° MFR38Q30R56
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
Prix5,235.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    4485 po/lb;506.737 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf;12277.092 N
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.2000 po
  • Poids
    109 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    38S40R RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.0500 hp, Sortie 4.1500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 5.0500 hp, Sortie 4.1500 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    38Q30R56
  • Puissance d’entrée maximale
    4.250 hp
  • Sortie
    4.150 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 6.4900 hp ; Sortie 4.1500 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4485 po-lb;506.737 Nm

Aperçu

Description du fabricant
38Q30R56 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS