Motion
38S15L

DODGE
38S15L

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 4.0000 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08535361
N° MFR38S15L
Prix5,405.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
38S15L

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 4.0000 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08535361
N° MFR38S15L
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
Prix5,405.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po
  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    4845 po/lb;547.411 nm
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf;12277.092 N
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.8700 po|Sortie 4.2000 po
  • Poids
    111 lb, 50.349 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC ROULEMENT ÉTANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.0200 hp, Sortie 8.9700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 10.0200 hp, Sortie 8.9700 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    38S15L
  • Puissance d’entrée maximale
    12.540 hp
  • Sortie
    8.970 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    13 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4804 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
38S15L RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS