Motion
40A05H21WP

DODGE
40A05H21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08535522
N° MFR40A05H21WP
Prix10,892.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40A05H21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08535522
N° MFR40A05H21WP
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
Prix10,892.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.188 po
  • Longueur de l’alésage
    9.82 po
  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    3690 po/lb;416.914 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Charge suspendue
    2860 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    166 lb
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    ROULEMENT ÉTANCHE AU RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 21.6600 hp, Sortie 20.4900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 19.15 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A05H21WP
  • Puissance d’entrée maximale
    8.740 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    12721.914 N, 2860 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    22.2 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3449 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476232856

Aperçu

Description du fabricant
40A05H21WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC