Motion
40A10H21WP

DODGE
40A10H21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08535540
N° MFR40A10H21WP
Prix10,892.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40A10H21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08535540
N° MFR40A10H21WP
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
Prix10,892.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.188 po
  • Longueur de l’alésage
    9.82 po
  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    5881 po/lb;664.464 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Charge suspendue
    3640 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    166 lb, 75.296 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    40A40L14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 17.7500 hp, Sortie 16.3300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 12.27 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A10H21WP
  • Puissance d’entrée maximale
    5.460 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    16191.527 N, 3640 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    14.96 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4418 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476233020

Aperçu

Description du fabricant
40A10H21WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC