Motion
40A15L18SL407

DODGE
40A15L18SL407

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.8750 po, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535551
N° MFR40A15L18SL407
Prix9,655.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40A15L18SL407

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.8750 po, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535551
N° MFR40A15L18SL407
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
Prix9,655.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    6016 po/lb;679.717 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    50 : 1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    4190 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.44 po
  • Poids
    166 lb, 75.296 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    TIGEAR-2 REDUCER-SPEC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 12.5400 hp, Sortie 11.1400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 8.89 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A15L18SL407
  • Puissance d’entrée maximale
    4.530 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    18638.049 N, 4190 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    10.16 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4804 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477430619

Aperçu

Description du fabricant
40A15L18SL407 RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC