Motion
40A30L18WP

DODGE
40A30L18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.8750 po, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535577
N° MFR40A30L18WP
Prix8,441.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40A30L18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.8750 po, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535577
N° MFR40A30L18WP
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
Prix8,441.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    6130 po/lb;692.597 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    4300 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.76 po
  • Poids
    166 lb, 75.296 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.0300 hp, Sortie 5.6700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.53 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A30L18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    21.660 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    19127.353 N, 4300 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.78 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4898 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476233280

Aperçu

Description du fabricant
40A30L18WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC