Motion
40Q07R25WP

DODGE
40Q07R25WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI08535648
N° MFR40Q07R25WP
Prix8,268.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40Q07R25WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI08535648
N° MFR40Q07R25WP
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
Prix8,268.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po
  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    4906 po/lb;554.303 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    3280 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.76 po
  • Poids
    160 lb, 72.575 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 19.4900 hp, Sortie 18.1600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 15.27 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40Q07R25WP
  • Puissance d’entrée maximale
    8.740 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14590.167 N, 3280 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    17.56 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4071 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476233778

Aperçu

Description du fabricant
40Q07R25WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC