Motion
40Q15H21WP

DODGE
40Q15H21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08535667
N° MFR40Q15H21WP
Prix9,595.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40Q15H21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08535667
N° MFR40Q15H21WP
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
Prix9,595.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.188 po
  • Longueur de l’alésage
    9.82 po
  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    6016 po/lb;679.717 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Charge suspendue
    4190 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    160 lb, 72.575 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 12.5400 hp, Sortie 11.1400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 8.89 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40Q15H21WP
  • Puissance d’entrée maximale
    7.030 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    18638.049 N, 4190 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    10.16 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4804 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476233921

Aperçu

Description du fabricant
40Q15H21WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC