Motion
BRG23260K.C3

DODGE
BRG23260K.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535935
N° MFRBRG23260K.C3
Prix47,838.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG23260K.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535935
N° MFRBRG23260K.C3
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
Prix47,838.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    192 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    780000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    421292
  • Matériel
    421292
  • Rpm max.
    560 tr/min
  • Vitesse maximale
    560 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475929511

Aperçu

Description du fabricant
BRG23260K.C3 ROULEMENTS