Motion
BRG22313C3

DODGE
BRG22313C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535962
N° MFRBRG22313C3
Prix848.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22313C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535962
N° MFRBRG22313C3
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
Prix848.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    7.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    78000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    423128
  • Matériel
    423128
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2600 tr/min
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    81500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475808045

Aperçu

Description du fabricant
BRG22313C3 ROULEMENTS