Motion
CEINTURE DYNA-SYNC 700XXH500

DODGE
700XXH500 DYNA-SYNC BELT

Synchrone et courroie de distribution – TTG, pas de 1.2500 po, longueur de pas de 70.0000 po, largeur de 127 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI08537192
N° MFR700XXH500 DYNA-SYNC BELT
Prix1,454.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
700XXH500 DYNA-SYNC BELT

Synchrone et courroie de distribution – TTG, pas de 1.2500 po, longueur de pas de 70.0000 po, largeur de 127 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI08537192
N° MFR700XXH500 DYNA-SYNC BELT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,454.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    5.0000 po
  • Longueur totale
    70.0000 po
  • Global Largeur  
    127 mm
  • Pas
    1.2500 po
  • Longueur du pas
    70.0000 po
  • Poids
    8.09 lb

Détails

  • Type de courroie
    XXH
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Non
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal

Aperçu

Description du fabricant
700XXH500 DYNA-SYNC ENTRAÎNEMENT DE CEINTURE