Motion
CEINTURE DYNA-SYNC 1600XXH200

DODGE
1600XXH200 DYNA-SYNC BELT

Courroie de distribution et synchrone – TTG, pas de 1.2500 po, longueur de pas de 16.0000 po, largeur de 2.0000 po, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI08537211
N° MFR1600XXH200 DYNA-SYNC BELT
Prix1,184.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1600XXH200 DYNA-SYNC BELT

Courroie de distribution et synchrone – TTG, pas de 1.2500 po, longueur de pas de 16.0000 po, largeur de 2.0000 po, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI08537211
N° MFR1600XXH200 DYNA-SYNC BELT
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
Prix1,184.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Longueur totale
    16.0000 po
  • Global Largeur  
    2.0000 po
  • Pas
    1.2500 po
  • Longueur du pas
    16.0000 po
  • Poids
    7.39 lb

Détails

  • Type de courroie
    XXH
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Non
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal

Aperçu

Description du fabricant
1600XXH200 DYNA-SYNC ENTRAÎNEMENT DE CEINTURE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good