Motion
47Q07H21WP

DODGE
47Q07H21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08537545
N° MFR47Q07H21WP
Prix13,256.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47Q07H21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08537545
N° MFR47Q07H21WP
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
Prix13,256.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.938 po
  • Longueur de l’alésage
    11.88 po
  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    6996 po/lb;790.442 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Poids
    245 lb, 111.13 kg
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 27.7900 hp, Sortie 25.9000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 21.77 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47Q07H21WP
  • Puissance d’entrée maximale
    10.480 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    24.37 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 5801 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476235574

Aperçu

Description du fabricant
47Q07H21WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC