Motion
DOUILLE Q2 x 1-1/4-KW

DODGE
Q2 x 1-1/4-KW BUSHING

Bague conique fendue - Bague Q2 , 1-1/4 po de diamètre, 4.1250 po de diamètre extérieur en flg, 3.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08537869
N° MFRQ2 x 1-1/4-KW BUSHING
Prix124.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
Q2 x 1-1/4-KW BUSHING

Bague conique fendue - Bague Q2 , 1-1/4 po de diamètre, 4.1250 po de diamètre extérieur en flg, 3.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08537869
N° MFRQ2 x 1-1/4-KW BUSHING
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
Prix124.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Taille de la bague
    Q2
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.1250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D'ENTRAÎNEMENT DE BAGUE Q2 X 1-1/4-KW