Motion
DOUILLE S1 X 2-15/16-KW

DODGE
S1 X 2-15/16-KW BUSHING

Bague conique fendue - Bague S1 , 2-15/16 po de diamètre, 6.3750 po de diamètre extérieur en flg, 4.3750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08538026
N° MFRS1 X 2-15/16-KW BUSHING
Prix486.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
S1 X 2-15/16-KW BUSHING

Bague conique fendue - Bague S1 , 2-15/16 po de diamètre, 6.3750 po de diamètre extérieur en flg, 4.3750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08538026
N° MFRS1 X 2-15/16-KW BUSHING
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
Prix486.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Taille de la bague
    S1
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D'ENTRAÎNEMENT DE BAGUE S1 X 2-15/16-KW