1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
COOPER BEARINGS (SKF)
02BCFSAFQ51770MGRAT
02BCFSAFQ51770MGRAT
N° D’ARTICLE MI
08539673
N° MFR
02BCFSAFQ51770MGRAT
Prix
6,799.47 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Roulements
Roulements montés
Roulements de bride
ROULEMENTS DE COOPÉRATEUR (SKF) 02BCFSAFQ51770MGRAT
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COOPER BEARINGS (SKF)
02BCFSAFQ51770MGRAT
02BCFSAFQ51770MGRAT
N° D’ARTICLE MI
08539673
N° MFR
02BCFSAFQ51770MGRAT
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
6,799.47 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Type de produit
Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
Aperçu
Description du fabricant
02BCFSAFQ51770MGRAT SÉRIE 02 LOURD
You May Also Like
SKF
476215-215 E
2.9375 in Bore Dia., 130 mm OD, 3.6250 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI
18716122
En stock
Factory Order
$1,260.33
/each
Ajouter au panier
SKF
476215-212 B
Spherical Roller Bearing - 2.7500 in ID, 130 mm OD, 31 mm Width, Straight Bore, Open, C0
N° D’ARTICLE MI
00069865
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
SKF
476215-300 B
Spherical Roller Bearing - 3.0000 in ID, 130 mm OD, 31 mm Width, Straight Bore, Open, C0
N° D’ARTICLE MI
00069868
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
LINK-BELT
PEB22663H 3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
Pillow Block Roller Bearing Unit - 3-15/16 in Bore Dia., Cast Iron Material, Expansion Bearing (Floating)
N° D’ARTICLE MI
00601349
En stock
Factory Order
$6,674.00
/each
Ajouter au panier
FAG (SCHAEFFLER)
N224-E-M1
Cylindrical Roller Bearing - Straight, 120 mm ID, 215 mm OD, 40 mm Width, C0 Internal Clearance
N° D’ARTICLE MI
00070580
En stock
Factory Order
$2,129.41
/each
Ajouter au panier
REXNORD INC
(P) YKINTGDVM MARS INTG KIT DBL VM FEED
(P) YKINTGDVM MARS INTG KIT DBL VM FEED
N° D’ARTICLE MI
05213165
En stock
Factory Order
$8,698.07
/each
Ajouter au panier
GATES RUBBER CO
2/5V2650
PowerBand® 93862265 V-Belt - 5V Section, 2 Band, 265.00 in Outside Length, Smooth, SUPER HC® POWERBAND®
N° D’ARTICLE MI
00681621
En stock
Factory Order
$1,281.01
/each
Ajouter au panier
FAG (SCHAEFFLER)
N224-E-M1-C3
Cylindrical Roller Bearing - Straight, 120 mm ID, 215 mm OD, 40 mm Width, C3 Internal Clearance
N° D’ARTICLE MI
00070604
En stock
Factory Order
$2,040.68
/each
Ajouter au panier
NTN
N224
Cylindrical Roller Bearing - Straight, 120 mm ID, 215 mm OD, 40 mm Width, CN Internal Clearance
N° D’ARTICLE MI
02288620
En stock
Factory Order
$2,278.03
/each
Ajouter au panier
BALDOR ELECTRIC COMPANY
VBM3108
General Purpose Brake Motor - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, 56C Frame, ODP Enclosure, 60 Hz, 1720 rpm Base, Continuous Duty
N° D’ARTICLE MI
00536549
En stock
Factory Order
$1,479.23
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité