Motion
EFM3219T
Moteur frein - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, logement ODP, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI08541325
N° MFREFM3219T
Prix2,429.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, logement ODP, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI08541325
N° MFREFM3219T
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
Prix2,429.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    15.0000 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    77 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Trois phases ; Polyrex Em (-20F à +300F) ; Boîte Ko ; Fils volants ; 9 à 16 Awg ; 3632M ; F2 ; Réversible ; Direct sur la ligne
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    17.2 A;8.6 A à 230 V;460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F2
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    7.5HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 184T, 3632M, OPSB, F
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    17.2 A;8.6 A
  • Courant de pleine charge
    8.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.885
  • HP
    7.5 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EFM3219T
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Code de conception du moteur
    A
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Plaque signalétique
    EFM3219T
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EFM3219T 7.5HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ,