Motion
EFM3610T
3600 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 182T , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI08541329
N° MFREFM3610T
Prix1,775.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3600 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 182T , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI08541329
N° MFREFM3610T
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
Prix1,775.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182T

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
EFM3610T 3HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 182T,