Motion
EHM3309T
1200 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 215T , Logement OPSB
N° D’ARTICLE MI08541373
N° MFREHM3309T
Prix2,865.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1200 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 215T , Logement OPSB
N° D’ARTICLE MI08541373
N° MFREHM3309T
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
Prix2,865.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T

Détails

  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
EHM3309T 5HP, 1160RPM, 3PH, 60HZ, 215T,