Motion
VESSWDM3710T
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 213TC , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI08542606
N° MFRVESSWDM3710T
Prix5,213.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 213TC , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI08542606
N° MFRVESSWDM3710T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,213.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
VESSWDM3710T 7.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ,
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon