Motion
120HT06201R
Roulette à plaque rigide robuste – série 120 , matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI08543707
N° MFR120HT06201R
Prix190.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque rigide robuste – série 120 , matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI08543707
N° MFR120HT06201R
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
Prix190.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 po | 114.30 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.0000 po | 101.60 mm
  • Hauteur de montage
    7-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    114.30 x 101.60 mm
  • Hauteur totale
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
  • Taille des pneus
    50.79 mm x 152.40 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Poids
    1200 lb
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Inox, conception King Pinless, roue résistante à la chaleur, roue pour environnements difficiles
  • Application
    Camions de remorquage tirés par le convoyeur, supports de batterie à linge épais, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1200 lb, 544.311 kg
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Plaque supérieure rigide
  • Série de roulettes
    Série 120
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Solide
  • Code de fixation
    Standard
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • À utiliser avec
    Transformation des aliments
  • Finition du cadre
    POLI
  • Matériau du cadre
    ACIER INOXYDABLE
  • Dureté
    75 à 80 Shore D
  • Code d’harmonisation
    8716903000
  • Tolérance à la chaleur
    -20 à 480 °F
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120HT06201R
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Acier inoxydable
  • Série
    SÉRIE 120
  • Style
    Plaque rigide
  • Plaque supérieure
    114.30 x 101.60 mm, 4-1/2 x 4.0000 po
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    NYLON - HAUTE TEMPÉRATURE REMPLI DE VERRE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement
    Rouleau en acier inoxydable
  • Capacité de poids
    1200 lb
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Dureté des roues
    75 à 80 Shore D
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylon renforcé de verre (chaleur élevée)

Aperçu

Description du fabricant
120HT06201R 6X2 ROULETTE HAUTE TEMPÉRATURE NYL RID