Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage10-1/8 po
- Plomb pivotant Longueur2-1/16 po
- Rayon pivotant2-1/16 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- ApplicationCamions de remorquage tirés par le convoyeur, supports de batterie à linge épais, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Série de roulettesSérie 310
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseFonte
- Code de fixationStandard
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Code d’harmonisation8716903000
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge2500 lb
- Numéro de catalogue du fabricant310PE08501S
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- SérieSÉRIE 310
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueROULEAU
- Type de matériau de rouePolyuréthane