Motion
90PE12509S
ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE 12 X 3 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 3500LBS
N° D’ARTICLE MI08543722
N° MFR90PE12509S
Prix618.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE 12 X 3 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 3500LBS
N° D’ARTICLE MI08543722
N° MFR90PE12509S
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
Prix618.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    15-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2-1/2 po
  • Rayon pivotant
    2-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Application
    Équipement à tirage électrique robuste, tables de matrices à grande capacité, bancs de travail portatifs, chariots de machinerie, appareils ou gabarits de production lourde, camions à boîte en acier ondulé, supports de rangement portatifs lourds
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Série de roulettes
    Série 90
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Fonte
  • Code de fixation
    Standard
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Code d’harmonisation
    8716903000
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    90PE12509S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    SÉRIE 90
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    POINTE DE PRÉCISION
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE EN POLYURA 90PE12509S 12X3